電成興業
電成興業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
電成興業の ボックス/カバー
電成興業の 電設用各種カバー
黒塗装用セーリス平カバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
02694198
品番
CV2PB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
質量(kg)
0.137
種類
2個用
寸法H(mm)
13
仕上
電着塗装
JIS規格
JIS C 8340