曜日別特売

リサイクルポトスブッシュ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1本
全長(cm)
82
注文コード
02695021
品番
GL-5385
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
材質
リサイクルポリエステル、リサイクルPE、鉄
グリーン
幅(cm)
25
長さ(cm)
葉長:5~7
全長(cm)
82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする