仕様●極数: 12●実装タイプ: フランジマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: オス●結線方法: 圧着●IP保護等級: IP65●定格電流: 13.0A●シリーズ: UTG●シェルサイズ: 14●ハウジング材質: サーモプラスチック●ストレインリリーフ: なし●動作温度 Min: -55℃●Souriau UTG シリーズレセプタクル. Souriau UTGシリーズは、高品質で高性能なコネクターとアクセサリーを豊富に用意しています。このシリーズは、屋内外のあらゆる環境や機械的要件に耐える堅牢な設計となっています。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。. 頑丈で堅牢な設計により、様々な気候条件下で高性能を発揮 さまざまなシェルサイズとインサート配列を用意 耐久性に優れたレセプタクル
RoHS指令(10物質対応)対応