曜日別特売
DD11.0114.1111 Schurter IECコネクタ C14 オス パネルマウント 10A 5 x 20mm DD11.0114.1111 SCHURTER 02697025

Schurter IECコネクタ C14 オス パネルマウント 10A 5 x 20mm DD11.0114.1111

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード02697025品番DD11.0114.1111
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様●IECコネクタタイプ: C14●実装タイプ: パネルマウント●オス/メス: オス●定格電流: 10 A, 8A●接続方向: ストレート●結線方法: クイックコネクト●スイッチタイプ: 2極●ヒューズ数: 1●定格電圧: 250 V●ヒューズサイズ: 5×20mm●VDE認証番号: 40018283 UL認定番号: E93617. ヒューズ用ホルダは別途注文する必要があります。. DD11シリーズ電力入力モジュール(フィルタなし). DD11シリーズ電力入力モジュールは、パネル取り付け用途向けに設計されています。ねじ取り付け式で、正面又は背面から取り付けて固定できます。3つの機能を果たします。第一に、クラスIの機器インレット保護クラスを提供します。第二に2極ラインスイッチとして使用でき、そして5×20 mmヒューズ用のヒューズホルダを内蔵しています。 標準でVロックノッチが装備され、4.8×0.8 mmのクイックコネクト端子を搭載しています。これらのユニットはフィルタなしです。. 特長: 超小型設計 低プロファイル設計に最適 すべてのシングルエレメントは既に配線済み ヒューズ用引き出しは医療標準IEC/EN60601-1の要件に適合 高い負荷過渡がある用途に最適 IEC / UL60950準拠の機器用に最適RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする