Schaffner IECインレット 2ヒューズ フランジマウント 10A 250 V ac, FN9260-10-06

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(60個) 注文コード02697120 品番FN9260-10-06
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
仕様●オス/メス: オス●ヒューズ数: 2●ヒューズサイズ: 5×20mm●結線方法: ファストン●定格電流: 10A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: フランジマウント●動作周波数: 50 Hz, 60 Hz●IECコネクタタイプ: C14●幅: 35mm●深さ: 60.3mm●高さ: 46mm●ニュートラルラインにはヒューズを付けられません。アースの基準になります。. UL認定部品、CSA認定、VDE、SEMKO. ヒューズなし. ダブルヒューズ使用FN9260B/SB、IEC950準拠. 軽量構造 ヒューズ1個又は2個用に設計 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする