シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
シュナイダーエレクトリックの スイッチ
シュナイダーエレクトリックの 押しボタンスイッチ
Schneider Electric コンタクトブロック&ホルダ SPST 600V ネジターミナル ZB4BZ101
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02697208
品番
ZB4BZ101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
仕様
●ブロックのタイプ: コンタクトブロック●定格電圧: 600V●シリーズ: Harmony XB4●接点構成: SPST●末端様式: ネジ●ボディ / 固定色付属: あり●定格電流: 10A●Better World 製品: あり