Schaffner IECフィルタ ヒューズ パネルマウント 15A 250 V ac, FN9222-15-06

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02697287 品番FN9222-15-06
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様●オス/メス: オス●結線方法: ファストン●定格電流: 15A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 0 → 400Hz●IECコネクタタイプ: C14●幅: 48mm●深さ: 57.9mm●高さ: 22.5mm●UL認定、CSA認定(全タイプ)、VDE、SEV、SEMKO (最大10Aまで). FN9222、IEC950準拠 - 小型高性能. SchaffnerのFN9222 IEC差込口フィルタは、IEC差込口と主電源フィルタを一体化したものです。小さなフォームファクタで優れたフィルタ減衰を実現します。 様々な定格電流、出力接続、取り付けの選択肢、そしてフィルタを取り揃え、ユーザーのニーズを満たします。 ポータブル電気 / 電子機器、家庭用機器、単相電源、スイッチモード電源、計測器、医療機器 / ラック取り付け機器など、広範な用途に使用できます。. 優れたサイズ比性能 周波数DC〜400 Hz オプションの医療バージョン(Bタイプ)、IEC/EN 60601-1準拠 スナップインバージョン(S / S1タイプ) ホットインレットバージョン(HIタイプ) オプションの過電圧保護(Zタイプ) 様々な出力接続により、臨機応変に使用できるアセンブリ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする