仕様●長さ: 40mm●Souriau コネクタバックシェルSouriau UTG シリーズコネクタバックシェルのシェルサイズは 12 です。ストレインリリーフ付きプラスチック製標準コネクタケーブルクランプです。ねじケーブルクランプで保護し、減少する円形のグラデーションでプレスプリットされているネオプレンシーリンググランドインサートを備えています。ケーブルクランプの長さは 40 mm です。 Sealok - プラスチック 相互にかん合可能で、互換性があり、 MIL-C-26482 シリーズ 1 コネクタと技術的に同等の Sealok シリーズは、従来の金属タイプより安価な代替品です。産業用途に最適です。これらのコネクタは、セキュリティと耐久性を高めるために金属製のバヨネットカップリングリングを備えていて、 IP65 シーリング要件に適合するように顔間シールを内蔵しています。ケーブル又はシャーシ取り付け用のピン又はソケット構成の 6101926 極を用意しています。標準シェルサイズを用意しています。バックシェルには 2 つのスタイルもあります。特長と利点挿抜回数500回 動作温度範囲: 40 → 105 ° C 耐衝撃性及び耐振動性を備えています クランプ範囲: 3 mm → 12.8 mm用途業務用途 軍事
RoHS指令(10物質対応)対応