Schneider Electric 電磁接触器 CA2KNシリーズ, CA2KN40U7

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02697391 品番CA2KN40U7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
仕様●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 10 A●製品シリーズ: TeSys K●通常端子構成: 4NO●接続方式: ねじ●長さ: 58mm●奥行き: 57mm●Better World 製品: あり●取付方法: DINレール取り付け℃●リレーはポジティブガイドを採用。. Schneider Electric / TeSys K シリーズ / 制御リレー. TeSys Kシリーズは、あらゆるオートメーション用途にシームレスに統合でき、コンパクトで高性能な可逆 / 非可逆接触器です。すべての4極リレーは、AC又はDCの制御電圧に適した10A熱定格接点を備えています。また、プログラマブルコントローラに対応したサプレッション内蔵の低消費電力コイルバージョンも用意されています。. 特長:. 6912Aの全定格で利用可能な共通オプション AC・DC制御回路を搭載 低消費電力のDCで静音 さまざまな補助接点、タイマーモジュールを搭載 スプリング端子、プリント基板接続、ファストンコネクタタイプを標準装備したクランプ端子 安定した接続性 V ac タイプ消費電力: 4.5 VA V dc タイプ消費電力: 2.4 W 振動や温度サイクルに対する耐性 DIN 又はねじ固定. 保護等級と安全機能:. BS 5424 、 IEC60947、 NF C 63-140 、 VDE0660 規格に準拠 CSA、UL 認定 保護等級:IP2x IEC60068規格に準拠したTC. 用途 - ノイズに敏感なゾーン、不安定な主電源、産業、建築、インフラに最適です。その他にも、以下のような用途があります。 コンタクタやリレーコイルの切り替え 制御・信号機器への電力供給 簡単な制御システム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする