仕様●オス/メス: オス●結線方法: ファストン●定格電流: 6A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 50 → 400Hz●IECコネクタタイプ: C14●幅: 50mm●深さ: 90mm●高さ: 65mm●FN390シリーズ. FN 390電力入力モジュールは、IEC差込プラグ、シングル又はデュアルヒューズホルダ付き電源フィルタ、及び2極ロッカースイッチを組み合わせた製品です。 ご希望のソリューションを実現するよう複数のオプションを用意しています。 ポータブル電気 / 電子機器、日用品、EDP及びオフィス機器、単相電源、スイッチモード電源、計測器、医療機器などの幅広い用途に使用できます。. 末尾がQN-Oの製造元参照情報は、医療タイプに対応し、Yコンデンサがアースに接続されていません。. リア又はフロント取り付け シングル又はデュアルヒューズホルダ 2極ロッカースイッチ
RoHS指令(10物質対応)対応