SCHAFFNER
SCHAFFNERの 電源(制御機器)
SCHAFFNERの 電源コード/コンセント(FA)
SCHAFFNERの コンセント(FA)
Schaffner IECフィルタ スナップイン 6A 250 V ac, FN261S-6-06-10
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(60個)
注文コード
02697461
品番
FN261S-6-06-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
仕様
●オス/メス: オス●結線方法: ファストン●定格電流: 6A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: スナップイン●動作周波数: 0 → 400Hz●IECコネクタタイプ: IEC / EN 60939●幅: 35mm●深さ: 60.3mm●高さ: 34mm●小型のFN261、IEC950準拠. 軽量構造 携帯機器用途
RoHS指令(10物質対応)
対応