シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
シュナイダーエレクトリックの 表示灯・積層信号灯・シグナリング
シュナイダーエレクトリックの 表示灯・積層信号灯・シグナリングその他関連用品
Schneider Electric バルブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
02697558
品番
DL1BEBS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
仕様
●アクセサリタイプ: バルブ●色: クリア●バルブタイプ: 白熱灯●電球ベース: BA15D●定格電圧: 24 V●Better World 製品: あり●ランプは付属しておらず、別途購入する必要があります。代表品番 ; 294-0281 294-0281 (10個入り)。. XVDシリーズミニチュアビーコン. 短距離信号伝達用に設計 動作温度: -25 to +70℃ Ba15d口金の電球 高さ: 104 mm IP40定格