Schurter タクタイルスイッチ SPST J Lead 11.40 x 11.40 x 7.75mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02697576 品番1241.1619.11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
仕様●接点構成: SPST●末端様式: J Lead●アクチュエータ長さ: 1.3mm●長さ: 11.4mm●幅: 11.4mm●寸法: 11.40×11.40×7.75mm●イルミネーション: なし●コンタクト定格電流: 50 mA @ 42 V dc●IP保護等級: IP67●高さ: 7.75mm●コンタクト材質: 金℃●Schurter SMT タクトスイッチ - SMS シリーズです. 自動実装に最適な表面実装タクトスイッチで、 SMT 赤外線リフローはんだ付けに適しています。これらのタクトスイッチには、 IP40 又は IP67 の保護等級が用意されており、 IP67 タイプでは、はんだ付け及びクリーニングプロセスに接触できるという利点があります。ガルウィング及び J Terminal タイプなどの追加オプションがあります。J Terminal タイプのタクトスイッチ >は、一方向に 12.7 mm 、反対方向に 13.5 mm の間隔で整列できます。ガルウィング Terminal タイプは、一方向に 12.7 mm 、反対方向に 17.5 mm の間隔で配置できます。 Schurter SMS シリーズのタクトスイッチは、タクタイル応答のミニチュアプッシュボタンを備え、作動力は IP40 品で 1.8 ± 0.4 N 、 IP67 品では 2.2 ± 0.4 N となっています。. モメンタリスイッチング動作 最大スイッチング電圧: 30V ( AC )、 42V ( DC ) 最大スイッチング電流: 50mA 定格遮断容量: 0.12 W コンタクト材質:金 寿命 >: 1×10 6 回 動作温度: -40 → +85 ° C RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする