Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 3極, スタンダード, フランジマウント, UTS08E3P

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02697585 品番UTS08E3P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
仕様●極数: 3●実装タイプ: フランジマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: オス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP68、IP69K●定格電流: 7.0A●接続方向: ストレート●定格電圧: 600 → 0 V●シェルサイズ: 8●ハウジング材質: サーモプラスチック●ストレインリリーフ: なし●動作温度 Max: +105℃●347812 極はサイズ 16 コンタクトを使用します 61019 極はサイズ 20 コンタクトを使用します ;i>コンタクトは別途注文する必要があります ;/i>. 角形フランジレセプタクル / アクセサリ. さまざまなアクセサリを用意しています RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする