Schaffner IECインレット 2ヒューズ なし パネルマウント 4A 250 V ac, FN9260-4-06

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02697637 品番FN9260-4-06
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
仕様●オス/メス: オス●ヒューズ数: 2●ヒューズサイズ: 5×20mm●スイッチタイプ: なし●結線方法: ファストン●定格電流: 4A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 0 → 400Hz●IECコネクタタイプ: C14●幅: 35mm●深さ: 60.3mm●高さ: 46mm●ニュートラルラインにはヒューズを付けられません。アースの基準になります。. UL認定部品、CSA認定、VDE. ダブルヒューズ使用FN9260. FN9260電力入力モジュールは、IEC差込プラグ、優れたフィルタ減衰性能の電源フィルタ、及びヒューズを小型フォームファクタで統合した製品です。 必要なソリューションを実現できるように、さまざまな定格電流、出力接続、取り付け方法、及び医療用途向けのフィルタを取り揃えています。 携帯型電気 / 電子機器、医療機器、家庭用機器、単相電源、スイッチモード電源、計測器などの幅広い用途に使用することができます。. 最大10 Aまでのバージョンを用意、1個又は2個のヒューズ用のヒューズホルダ付き オプションの安全タイプ(Aタイプ) IEC/EN60601-1に適合 スナップインタイプ(Sタイプ) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする