Schneider Electric 電磁接触器 24 V ac 3極 LC1Dシリーズ, LC1D09B7

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02697671 品番LC1D09B7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様●コイル電圧: 24 V ac●極数: 3●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 9 A●製品シリーズ: TeSys D●通常端子構成: 3NO●補助接点の数: 2●接続方式: ねじ●長さ: 77mm●奥行き: 84mm●Better World 製品: あり●動作温度 Min: -40℃●Schneider Electric LC1D09B7コンタクタSchneider Electric LC1D09B7モデルは、24 V acで動作するコイルを搭載した3極コンタクタで、AC-3級定格電流(全負荷時)が9 Aとなっています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする