シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
シュナイダーエレクトリックの スイッチ
シュナイダーエレクトリックの 押しボタンスイッチ
Schneider Electric ライトブロック&ホルダ 230 → 240V ネジターミナル ZB4BVM1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02697680
品番
ZB4BVM1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
仕様
●ブロックのタイプ: ライトブロック●定格電圧: 230 → 240V●照明の色: 白●シリーズ: Harmony XB4●照明タイプ: LED●LED含む: あり●末端様式: ネジ●ボディ / 固定色付属: あり●定格電流: 14mA●Better World 製品: あり