SCHAFFNER
SCHAFFNERの 電源(制御機器)
SCHAFFNERの 電源コード/コンセント(FA)
SCHAFFNERの コンセント(FA)
Schaffner IECフィルタ 2ヒューズ 2極 パネルマウント 6A 250 V ac, FN284-6-06
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(40個)
注文コード
02697777
品番
FN284-6-06
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
仕様
●オス/メス: オス●ヒューズ数: 2●ヒューズサイズ: 5×20mm●スイッチタイプ: 2極●結線方法: ファストン●定格電流: 6A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 50 → 400Hz●IECコネクタタイプ: C14●幅: 50mm●深さ: 64.8mm●高さ: 65mm
RoHS指令(10物質対応)
対応