シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
シュナイダーエレクトリックの スイッチ
シュナイダーエレクトリックの 押しボタンスイッチ
Schneider Electric ライトブロック 24V ac/dc ネジターミナル ZB5AVB1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02697856
品番
ZB5AVB1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
仕様
●ブロックのタイプ: ライトブロック●定格電圧: 24V ac/dc●照明の色: 白●シリーズ: Harmony XB5●照明タイプ: ユニバーサルLED●LED含む: あり●末端様式: ネジ●ボディ / 固定色付属: あり●定格電流: 18mA●Better World 認証: Green Premium