Schneider Electric ライトブロック&ホルダ 110 → 120V ネジターミナル ZB4BVG1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02697865 品番ZB4BVG1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
仕様●ブロックのタイプ: ライトブロック●定格電圧: 110 → 120V●照明の色: 白●シリーズ: Harmony XB4●照明タイプ: LED●LED含む: あり●末端様式: ネジ●ボディ / 固定色付属: あり●定格電流: 14mA●Better World 認証: Green Premium●固定色. Schneider Electric / Harmony XB4シリーズ(ZB4-B) / ライトブロック. Schneider ElectricのHarmony XB4シリーズのライトブロック、特にZB4製品は、信頼性と確実性が最も必要なときにそれを発揮します。通常、この製品はパイロットライトの本体として使用し、パイロットライトヘッドと併せて使用できます。. 特長と利点. LED内蔵の本体 / ライトブロックアセンブリ一式。LEDは保護されていますが、交換なども簡単です。 安定シグナリングタイプ、白、赤、緑など各種の色を用意 軽量、取り付けと設定が簡単なねじクランプ端子コネクタ。簡単に取り外して調整可能。 耐用年数: 100000時間(定格電圧及び標準的な25 ℃の温度で使用した場合) XB4コンタクトブロックシリーズで標準のSchneider Green Premium製品。他社同等品より環境に優しく、安全な廃棄が簡単 Schneider Electricの18か月間保証 保護等級及び安全機能 - EN / IEC60947-160947-5-160947-5-4 UL508及びCSA C22.2 No 14 耐振動性: 5 gn (f: 2 → 500 Hz)、IEC60068-2-6適合 耐衝撃性: 持続時間に応じて最大30 / 50 gn (仕様についてはデータシートを参照) 1 kVのサージに耐えるサージ耐性(IEC61000-4-5準拠). 用途:. パイロットライト、押しボタン用LEDインジケータ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする