シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
シュナイダーエレクトリックの スイッチ
シュナイダーエレクトリックの 押しボタンスイッチ
Schneider Electric ライトブロック&ホルダ 24V ネジターミナル ZB4BVB1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02697881
品番
ZB4BVB1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
仕様
●ブロックのタイプ: ライトブロック●定格電圧: 24V●シリーズ: Harmony XB4●照明タイプ: LED●LED含む: あり●末端様式: ネジ●ボディ / 固定色付属: あり●定格電流: 18mA●Better World 認証: Green Premium