Schurter IECフィルタコネクタ パネルマウント 4A 250 V ac, DD12.4321.111

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02697951 品番DD12.4321.111
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
仕様●オス/メス: オス●結線方法: クイックコネクト端子6.3×0.8 mm●定格電流: 4A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●IECコネクタタイプ: C14●幅: 66mm●深さ: 60.9mm●高さ: 31.5mm●VDE40001522、UL E72928. ヒューズ用引き出しは別途注文要 1極については品番 ; 498-2653 498-2653 又は拡張レンジ品番2508443887を参照 2極については、品番 ; 500-6211 500-6211 又は拡張レンジ品番2508443900を参照. DD12シリーズ. 超コンパクト設計 アルミケースによる良好なシールド効果 ヒューズ用引き出しは医療標準IEC/EN60601-1の要件に適合 高い負荷過渡がある用途に最適 標準及び医療用途向け IEC/EN60950準拠の機器での使用を認可 パネル取り付け: 前面からのねじ クイックコネクト端子6.3×0.8 mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする