Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 4極, スタンダード, ケーブルマウント, UTS6JC124PSCR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02698021 品番UTS6JC124PSCR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
仕様●極数: 4●実装タイプ: ケーブルマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: オス●結線方法: スクリュー●IP保護等級: IP68、IP69K●定格電流: 16.0A●接続方向: ストレート●定格電圧: 320.0 V●シェルサイズ: 12●ハウジング材質: サーモプラスチック●表面処理:コンタクト: 金●動作温度 Max: +105℃●ねじ止め式ケーブルプラグ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする