SCHURTER
SCHURTERの 電子部品(オンボード)
SCHURTERの 受動部品
SCHURTERの 受動部品その他関連用品
Schurter タクタイルスイッチ SPST 表面実装 ガルウィング モーメンタリ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02698048
品番
1301.9315.24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥77
販売価格(税別)
¥
70
バスケットに入れる
仕様
●接点構成: SPST●末端様式: ガルウィング●動作特性: モーメンタリ●アクチュエータ長さ: 5mm●ボタン色: 黒●アクチュエータタイプ: タクティカル●実装タイプ: 表面実装●コンタクト定格電流: 50mA●IP保護等級: IP40
RoHS指令(10物質対応)
対応