CL102021 Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタバックシェル CL102021 SOURIAU 02698109

Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタバックシェル CL102021

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード02698109品番CL102021
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
仕様●バックシェル. ケーブル取り付けコネクタとパネル取り付けコネクタの両方に適合するバックシェルシリーズ。バックシェルにはすべて、コネクタと背面フィッティングの間に適合するアダプタリングが付属しています。ケーブルクランプは、ケーブル束に適した従来型のサドルクランプです。コンジットアダプタは、コネクタシェルをフレキシブルプラスチックコンジットに組み立てるために使用します。非デカップリングシステムを備えたシーリンググランドバックシェルは、 IP68 等級で、ゴム製シールワッシャとストレインリリーフ用のコードグリップが組み込まれています。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする