シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 受動部品
シュナイダーエレクトリックの 受動部品その他関連用品
Schneider Electric 電磁接触器 230 V ac 3極 LC1Kシリーズ, LC1K1210U7
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02698179
品番
LC1K1210U7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
仕様
●コイル電圧: 230 V ac●極数: 3●コンタクトの定格電圧: 440 V ac●コンタクトの定格電流: 12 A●製品シリーズ: TeSys K●通常端子構成: 3NO●補助接点の数: 1●接続方式: ねじ●長さ: 58mm●奥行き: 57mm●動作温度 Min: -25℃
RoHS指令(10物質対応)
対応