曜日別特売
1241.6824.1124000 Schurter 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, DPDT, 1241.6824.1124000 SCHURTER 02698197

Schurter 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, DPDT, 1241.6824.1124000

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード02698197品番1241.6824.1124000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
仕様●動作特性: ラッチ●イルミネーション: あり●パネルのカットアウト直径: 19mm●実装タイプ: パネルマウント●接点構成: DPDT●定格電圧: 125/250V ac●プッシュボタンの型: 丸形●LEDの色: 青●IP保護等級: IP64●シリーズ: MSM LA 19●コンタクト定格電流: 12 A @ 250 V ac●メーカー型番: 1241.6824.1124000●ENEC、UL、CSA. 点照光タイプでは適切な直列抵抗が必要、リング照光タイプは24 V dc動作用の抵抗内蔵. アンチバンダルM19及びM22プッシュボタンスイッチ - MSM LAシリーズ(ラッチ). 過酷な環境での使用に適した頑丈なプッシュボタンスイッチ - IK07の耐衝撃性(DIN EN 50102) IP64等級シール構造のステンレススチールハウジングとラッチ(プッシュオン、プッシュオフ)アクチュエータ 操作力10N、ストローク4.5 mmのアクチュエータで、パネル上面から3.7 mm突出 クイックコネクト端子 優れた耐久性 - 最大150000回の機械的操作耐久性 パネル切り抜き寸法19 mm又は22 mmの、非照光式、赤、緑、青LEDポイント又はリング照光式を用意 スイッチの状態を目視可能 - 照光時の視野角は180°RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする