シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 受動部品
シュナイダーエレクトリックの 受動部品その他関連用品
Schneider Electric, GV2MC02, エンクロージャ エンクロジャー GV2MEシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02698249
品番
GV2MC02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
仕様
●アクセサリタイプ: エンクロジャー●併用可能製品: GV2MEシリーズ●長さ: 84mm●幅: 93mm●奥行き: 147mm●寸法: 84 x 93 x 147 mm●Better World 製品: あり●GV2-M MCB用アクセサリ. IP55保護等級のエンクロージャ エンクロージャの前面に停止ボタンを取り付け可能 接触器への手動モータスタータの接続にはコネクタを使用のこと アダプタプレートは、GV2及びLC1 D09 → D25接触器取り付け用の3極接続を装備