Schurter RFIフィルタ 三相 36A スクリューマウント 4.7μF 1 mH, 12 μH 12.7 mA Two Stage 12.5W 2.4mΩ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02698276 品番FMBD-B92B-3612
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
仕様●最大定格電流: 36A●最大定格電圧: 520 V ac●実装タイプ: スクリューマウント●終端スタイル: ネジ●相数: 3●ステージ数: Two Stage●動作周波数: 50 → 60Hz●長さ: 165mm●奥行き: 155mm●静電容量: 4.7μF●寸法: 165×155×115mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 2.4mΩ●電力損失: 12.5W●FMBD-NEOシリーズ. 2段階の金属ケース入りシャーシマウント三相 + Neutrolフィルタ 定格電圧: 300 → 520 V ac 50 / 60 Hz 10 kHz → 300 MHzの高い対称及び非対称減衰 特に産業用に設計 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする