Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 12極, スタンダード, インライン, UTS1JC1412P

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02698301 品番UTS1JC1412P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様●極数: 12●実装タイプ: インライン●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: オス●結線方法: 圧着●IP保護等級: IP68、IP69K●定格電流: 10.0A●シリーズ: UTS●接合型: バヨネット●ハウジング材質: サーモプラスチック●ストレインリリーフ: あり●動作温度 Min: -40℃●ワイヤディスクリートインラインレセプタクル. UTS インラインレセプタクルの代表的な用途:再生可能 / ポータブルエネルギー、ファクトリオートメーション、制御、工作機械 / 特殊機械、ロボット、 ビルのオートメーション及び制御、計装 / 測定、オフロード、照明、信号、 舞台照明・音響・海洋など. レセプタクルの背面に O リングが付いています 狭い場所でも使いやすい製品です RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする