仕様●極数: 19●実装タイプ: フランジマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: 圧着●IP保護等級: IP68、IP69K●定格電流: 13.0A●シリーズ: UT0●シェルサイズ: 16●ハウジング材質: 亜鉛●ストレインリリーフ: なし●動作温度 Max: +105℃●ソケットコンタクト用UTOパネル取り付けレセプタクル. 密封構造の円筒型金属製コネクタIP 68、TRIM TRIO及びUTPシリーズと交換可能。 サイズ 16 メスコンタクト用正方形プラチナベース ( 別売 ) 品番 ; 273-2901 を参照 273-2901 を参照 500サイクルを保証するバヨネットロックリング付き金属製ケース。 プラグとベース間の正確な挿入を確認する5ピンガイド。 ケーブルコネクタ及びシールド密封構造のケーブルグランドコネクタは別売り。RoHS指令(10物質対応)対応