シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 受動部品
シュナイダーエレクトリックの 受動部品その他関連用品
Schneider Electric 電磁接触器 24 V dc 3極 LP1Kシリーズ, LP1K1210BD
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02698346
品番
LP1K1210BD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
仕様
●コイル電圧: 24 V dc●極数: 3●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 12 A●製品シリーズ: TeSys K●通常端子構成: 3NO●補助接点の数: 1●接続方式: ねじ●長さ: 58mm●奥行き: 57mm●Better World 製品: あり●動作温度 Max: +50℃
RoHS指令(10物質対応)
対応