Schurter IECフィルタコネクタ ヒューズ なし パネルマウント 15A 250 V ac, 5120.1007.0

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02698407 品番5120.1007.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様●オス/メス: オス●スイッチタイプ: なし●定格電流: 15A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●IECコネクタタイプ: C14●幅: 48.6mm●深さ: 54.5mm●高さ: 24.6mm●5120シリーズパネル取り付けC14 IECフィルタ付きインレット. Schurter 5120シリーズパネル取り付けC14 IEC機器用インレット(ラインフィルタ付)です。 5120シリーズは、完全密閉型フィルタケースを備え、優れたフィルタリング性能を発揮します。. クイックコネクト端子: 6.3×0.8 mm パネル取り付け 標準タイプ又は医療用タイプを用意 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする