曜日別特売
5500.2636.01 Schurter RFIフィルタ 単相 12A スクリューマウント 1 mA Single Stage 3.8W 13.2mΩ SCHURTER 02698556

Schurter RFIフィルタ 単相 12A スクリューマウント 1 mA Single Stage 3.8W 13.2mΩ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード02698556品番5500.2636.01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
仕様●最大定格電流: 12A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: スクリューマウント●終端スタイル: クイックコネクト●相数: 1●ステージ数: Single Stage●動作周波数: 50 Hz, 60Hz●長さ: 64mm●奥行き: 44mm●高さ: 24.8mm●寸法: 64×44×24.8mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 13.2mΩ●基準適合: UL 1283W●FMAB NEOシリーズ. SchurterのFMAB NEOシリーズの業務用単相ブロックフィルタ製品です。 このフィルタは、非常にコスト効果が高く、コンパクトな設計と高水準の性能が一体となっています。 各フィルタは、光沢のある金属製ハウジングで完全に密閉されています。 このフィルタの主な用途には、対称的な干渉が多いと問題になるおそれがある産業用機器、家庭用機器、医療機器などがあります。. 優れた対称減衰 金属製ハウジング 1 → 20 A @ 40 ℃オプションを用意 シャーシ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする