Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 19極, スタンダード, ケーブルマウント, UTG61619SN

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02698565 品番UTG61619SN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
仕様●極数: 19●実装タイプ: ケーブルマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: 圧着●IP保護等級: IP65●定格電流: 13.0A●接続方向: ストレート●シェルサイズ: 16●ハウジング材質: サーモプラスチック●ストレインリリーフ: なし●動作温度 Min: -55℃●Souriau 丸型Souriau UTG Metalok Bantam シリーズ 19 コンタクトメス丸型ケーブルソケットコネクタの定格電流は 13 A です。このコネクタは、スプリング式の金属製バヨネットリングを備えており、簡単かつ信頼性の高い Durable なかん合減衰が実現されています。屋内外の用途で、あらゆる環境及び機械的要件に耐える頑丈で堅牢な設計です。コネクタハウジングは、ニッケルめっき黄銅製の熱可塑樹脂製及びカップリングリングです。特長と利点ボディはストレートです 圧着終端 軽量で堅牢なカップリング 挿抜回数 500 回の耐久性 振動や衝撃に対する高い耐性 シェルサイズ: 16 mm シールド能力 成形キー溝により、間違いのないかん合が実現されています 動作温度範囲: -55 → 125 ° C用途土木工事 潜水艦計装 上下水道処理及び重工業認定IP65等級 UL認定 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする