仕様●極数: 28●実装タイプ: ケーブルマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: オス●結線方法: 圧着●IP保護等級: IP68、IP69K●定格電流: 5.0A●接続方向: ストレート●定格電圧: 500 → 0 V●接合型: バヨネット●ハウジング材質: 亜鉛●動作温度 Min: -40℃●Souriau UTOシリーズプラグ. Souriau UTOシリーズコネクタには高品質の幅広い多極コネクタが8種類のシェルサイズ及び8種類のインサート配置で用意されており、それらすべてをTRIM TRIO「UTG」「UTP」産業用コネクタファミリと交換することができます。 このシリーズは頑丈で堅牢な設計で、屋外と屋内の用途において、あらゆる環境要件や機械的要件に適合します。. 頑丈で堅牢な設計により、様々な天候下で高性能を発揮 TRIM TRIO 「UTG」「UTP」産業用コネクタファミリと交換可能 幅広いシェルサイズ、インサート配置に対応
RoHS指令(10物質対応)対応