Schneider Electric 電磁接触器 230 V ac 3極 LC1Kシリーズ, LC1K0610U7

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02698721 品番LC1K0610U7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様●コイル電圧: 230 V ac●極数: 3●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 6 A●製品シリーズ: TeSys K●通常端子構成: 3NO●補助接点の数: 1●接続方式: ねじ●幅: 45mm●奥行き: 57mm●Better World 製品: あり●動作温度 Max: +50℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする