Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 7極, M14, インライン, UTS1JC147PSCR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02698739 品番UTS1JC147PSCR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
仕様●極数: 7●実装タイプ: インライン●コネクタサイズ: M14●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: オス●結線方法: スクリュー●IP保護等級: IP68、IP69K●定格電流: 16.0A●シリーズ: UTS●定格電圧: 320.0 V●シェルサイズ: 14●ハウジング材質: サーモプラスチック●表面処理:コンタクト: 金●動作温度 Min: -40℃●ねじ止め式インラインレセプタクル. SouriauのUTSシリーズのTRIM TRIO(TM)ねじ終端レセプタクル。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする