曜日別特売
DTC123YETL ローム トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, DTC123YETL ROHM 02698818

ローム トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, DTC123YETL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(200個)注文コード02698818品番DTC123YETL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 100 mA●パッケージタイプ: SOT-416●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 150 mW●最小DC電流ゲイン: 33●トランジスタ構成: シングル●最大動作周波数: 250 MHz●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●寸法: 1.7×0.9×0.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする