88220040 ヒップカーゴ ロゴス 02698828

88220040 ヒップカーゴ ロゴス 02698828
88220040 ヒップカーゴ ロゴス 02698828
88220040 ヒップカーゴ ロゴス 02698828
88220040 ヒップカーゴ ロゴス 02698828
88220040 ヒップカーゴ ロゴス 02698828
88220040 ヒップカーゴ ロゴス 02698828
88220040 ヒップカーゴ ロゴス 02698828
88220040 ヒップカーゴ ロゴス 02698828
88220040 ヒップカーゴ ロゴス 02698828
88220040 ヒップカーゴ ロゴス 02698828

ヒップカーゴ88220040

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
この商品はタイプなど4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
タイプ
No.4
注文コード
02698828
品番
88220040
販売価格(税込)¥2,585
販売価格(税別)
¥2,350

カラビナとベルトクリップ付きでベルトループに簡単装着できる、実用性に優れたヒップバッグ。
必要なアイテムをコンパクトにまとめて持ち運べるため、日常使いから仕事、アウトドアまで幅広いシーンで活躍します。
忙しい場面でも手間取らず、ストレスなく使えます。

用途
カラビナとクリップで簡単着脱!必需品の収納に便利なヒップバッグ。
タイプ
No.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)18×5.5×13
全質量(g)
(約)190
色
ブラック
装着方法
カラビナ・クリップ
主材質
ポリエステル、アルミニウム、POM
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする