曜日別特売

マグネットキャッチ 2個

マグネットキャッチ 2個 - ベッセルマグネットキャッチ 2個 - ベッセルマグネットキャッチ 2個 - ベッセルマグネットキャッチ 2個 - ベッセルマグネットキャッチ 2個 - ベッセルマグネットキャッチ 2個 - ベッセルマグネットキャッチ 2個 - ベッセル

耐荷重は500gfで、面ファスナーで簡単取り付け。
マグネット(ネオジム)でビットや工具を一時保持。
鉄部に取り付けてベルト側で簡単な吊下げに。

用途
ビットや工具の一時保持に。
仕様
マグネット(ネオジム)付
材質
ポリエステル・鉄
寸法(mm)
105×25×13
色
ブラック
質量(g)
18
耐荷重
500gf
取付け方法
ファスナー
内容量
1セット
注意
※商品に記載の注意事項をお読みいただき正しくお使いください。
※人の体重を支える安全器具には使用しないでください。
※耐荷重をお守りください。
※ご家庭では、お子様に注意して保管してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03174451MAC-11K
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする