仕様●最大定格電流: 20A●最大定格電圧: 480 V ac●実装タイプ: DINレール●終端スタイル: ネジ●相数: 3●シリーズ: FMAC RAIL●動作周波数: 50 → 60Hz●長さ: 102mm●奥行き: 61mm●高さ: 48mm●寸法: 102×61×48mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 4.1mΩ●基準適合: IEC 60068-1●FMAC-railシリーズ. ひじょうに軽量な金属ケース入りDINレール取り付け用三相フィルタ 定格電圧480 V ac 50 / 60 Hz標準減衰 特に電気スイッチ及び制御パネル用に設計 IEC / EN60950準拠の機器での使用を認可
RoHS指令(10物質対応)対応