UTP0104S Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 4極, スタンダード, フランジマウント, UTP0104S SOURIAU 02698861

Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 4極, スタンダード, フランジマウント, UTP0104S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード02698861品番UTP0104S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
仕様●極数: 4●実装タイプ: フランジマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: オス●結線方法: 圧着●IP保護等級: IP65●定格電流: 13.0A●シリーズ: UTP●接合型: バヨネット●ハウジング材質: サーモプラスチック●ストレインリリーフ: なし●動作温度 Min: -55℃●パネル取り付けコネクタ. Souriau UTPシリーズ完全プラスチック産業用コネクタは、高品質軽量の多極コネクタ製品です。 この高性能コネクタは、軽量でありながらも堅牢な設計です。この製品は幅広いインサート配置及びシェルサイズに対応します。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする