曜日別特売
37402419 DryCore バックパックGRID ロゴス 02698889

37402419 DryCore バックパックGRID ロゴス 02698889
37402419 DryCore バックパックGRID ロゴス 02698889
37402419 DryCore バックパックGRID ロゴス 02698889
37402419 DryCore バックパックGRID ロゴス 02698889
37402419 DryCore バックパックGRID ロゴス 02698889
37402419 DryCore バックパックGRID ロゴス 02698889
37402419 DryCore バックパックGRID ロゴス 02698889
37402419 DryCore バックパックGRID ロゴス 02698889
37402419 DryCore バックパックGRID ロゴス 02698889
37402419 DryCore バックパックGRID ロゴス 02698889
37402419 DryCore バックパックGRID ロゴス 02698889
37402419 DryCore バックパックGRID ロゴス 02698889
37402419 DryCore バックパックGRID ロゴス 02698889
37402419 DryCore バックパックGRID ロゴス 02698889
37402419 DryCore バックパックGRID ロゴス 02698889

DryCore バックパックGRID

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
色
ネイビー
注文コード
02698889
品番
37402419
販売価格(税込)¥6,981
販売価格(税別)
¥6,346

アウトドアから旅行、レジャーまで幅広く活躍する、LOGOSオリジナル防水バックパック「DryCore(ドライコア)」シリーズ。
本体生地はシリコン加工+ポリウレタン加工で高い撥水・防水性能を実現。
縫い目にはシームテープ処理を施し、さらに世界的ファスナーメーカーYKK製の止水ファスナーを採用することで、水の浸入をしっかり防ぎます。
容量20Lで、衣類など濡らしたくない荷物をたっぷり収納できます。
15インチ対応のPCスリーブとキャリーオンベルトを備え、通勤・出張・旅行まで幅広く活躍する防水リュックです。

用途
LOGOSオリジナル防水バックDryCoreシリーズ。
色
ネイビー
仕様
シームテープ処理・チェストベルト付・PCポケット(15inch)付・YKK止水ファスナー
容量(L)
(約)20
加工
シリコン加工
寸法(cm)
(約)高さ44×幅28×マチ幅15
主材質
ポリエステル
全質量(g)
(約)560
性別
ユニセックス
室数
2
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする