仕様●最大定格電流: 1A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: スクリューマウント●終端スタイル: クイックコネクト●相数: 1●シリーズ: FMBB NEO●動作周波数: 50 Hz, 60Hz●長さ: 64mm●奥行き: 44mm●高さ: 24.8mm●寸法: 64×44×24.8mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 475mΩ●基準適合: UL 1283W●FMAB NEOシリーズ. SchurterのFMAB NEOシリーズの業務用単相ブロックフィルタ製品です。 このフィルタは、非常にコスト効果が高く、コンパクトな設計と高水準の性能が一体となっています。 各フィルタは、光沢のある金属製ハウジングで完全に密閉されています。 このフィルタの主な用途には、対称的な干渉が多いと問題になるおそれがある産業用機器、家庭用機器、医療機器などがあります。. 優れた対称減衰 金属製ハウジング 1 → 20 A @ 40 ℃オプションを用意 シャーシ取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応