仕様●極数: 8●実装タイプ: パネルマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: 圧着●IP保護等級: IP68、IP69K●定格電流: 10.0A●シリーズ: UTS●定格電圧: 125.0 V●シェルサイズ: 12●ハウジング材質: サーモプラスチック●ストレインリリーフ: なし●動作温度 Min: -40℃●347812極はサイズ16のコンタクトを使用します。 61019極はサイズ20のコンタクトを使用します。 ;i>端子は別売りです ;/i>. UTS ジャムナットレセプタクル / アクセサリ. ピン及びソケットコンタクト用のワイヤタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応