Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 6極, スタンダード, パネルマウント, UTS7106P

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02699055 品番UTS7106P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様●極数: 6●実装タイプ: パネルマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: オス●結線方法: 圧着●IP保護等級: IP68、IP69K●定格電流: 7.0A●シリーズ: UTS●定格電圧: 125.0 V●シェルサイズ: 10●ハウジング材質: サーモプラスチック●ストレインリリーフ: なし●動作温度 Max: +105℃●347812極はサイズ16のコンタクトを使用します。 61019極はサイズ20のコンタクトを使用します。 ;i>端子は別売りです ;/i>. UTS ジャムナットレセプタクル / アクセサリ. ピン及びソケットコンタクト用のワイヤタイプ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする