シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
シュナイダーエレクトリックの スイッチ
シュナイダーエレクトリックの 押しボタンスイッチ
Schneider Electric コンタクトブロック&ホルダ 1 NO + 1 NC 600V ネジターミナル ZB4BZ105
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02699159
品番
ZB4BZ105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
仕様
●ブロックのタイプ: コンタクトブロック●定格電圧: 600V●シリーズ: Harmony XB4●接点構成: 1 NO + 1 NC●LED含む: なし●末端様式: ネジ●ボディ / 固定色付属: あり●定格電流: 10A●Better World 製品: あり