Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 7極, スタンダード, ケーブルマウント, UTG6187SN

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02699238 品番UTG6187SN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
仕様●極数: 7●実装タイプ: ケーブルマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: 圧着●IP保護等級: IP65●定格電流: 13.0A●シリーズ: UTG●シェルサイズ: 18●ハウジング材質: サーモプラスチック●ストレインリリーフ: なし●動作温度 Min: -55℃●Souriau UTGシリーズプラグ. Souriau製のUTGシリーズは、幅広い品質の高性能コネクタとアクセサリを揃えています。 このシリーズは頑丈で堅牢な設計で、屋外と屋内の用途において、あらゆる環境要件や機械的要件に適合します。. 頑丈で堅牢な設計により、様々な天候下で高性能を発揮 幅広いシェルサイズ、インサート配置に対応 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする