SCHURTER
SCHURTERの 電子部品(オンボード)
SCHURTERの 受動部品
SCHURTERの 受動部品その他関連用品
Schurter IECフィルタコネクタ 2ヒューズ 2極 パネルマウント 10A 250 V ac, DD12.9121.111
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02699256
品番
DD12.9121.111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
仕様
●オス/メス: オス●ヒューズ数: 2●ヒューズサイズ: 5×20mm●スイッチタイプ: 2極●結線方法: クイックコネクト端子6.3×0.8 mm●定格電流: 10A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●IECコネクタタイプ: C14●幅: 66mm●深さ: 60.9mm●高さ: 31.5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応